Referencias
SMC:KQ2L16-02AS
Rubix:798536855000
fabricante:KQ2L16-02AS
EAN:3618036055153

Documentos
Detalles de producto : KQ2L16-02AS
Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión operativa: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellador.
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión operativa: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellador.
•Codo de unión.
•Diámetro exterior de tubo aplicable: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Tamaño de puerto aplicable: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Diámetro exterior del tubo aplicable: ø 16
Tamaño de puerto: 1/4
Material de rosca /
Tratamiento de superficie: A (Latón)
Opción: Ninguna
Sellador: S (Con sellador de rosca)
Botón de liberación: Tipo redondo
•Diámetro exterior de tubo aplicable: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Tamaño de puerto aplicable: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Diámetro exterior del tubo aplicable: ø 16
Tamaño de puerto: 1/4
Material de rosca /
Tratamiento de superficie: A (Latón)
Opción: Ninguna
Sellador: S (Con sellador de rosca)
Botón de liberación: Tipo redondo
Cualidades
Acepta tubos de nailon y uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Aplicaciones
Para vacío y aire comprimido. También apto para agua.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 28 g |
|---|---|
| Tipo de rosca | r |
| Conexión 1 | 16 mm |
| Conexión 2 | r 1/4 in |
| Material | c3604, pbt, pp, acero inoxidable 303 |
| Diámetro de conexión | r 1/4 '' |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 16 mm |
| Roscado | r 1/4 in |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | -5 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,22 € Sin IVA
/ unidad
12,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días