Referencias
SMC:KQ2H03-35AS
Rubix:798266833000
fabricante:KQ2H03-35AS
EAN:3618036065480

Resumen técnico
| Tipo de rosca | npt |
|---|---|
| Conexión 1 | steckanschluss für schlauch ø 5/32' |
| Conexión 2 | außengewinde npt 1/4 mit gewindedichtmittel |
Documentos
Detalles de producto : KQ2H03-35AS
La serie KQ2 ofrece soluciones muy flexibles. Ahora incluye la serie KJ de racores en miniatura. La inserción y sellado de un tubo requiere ahora hasta un 30% menos de fuerza y ofrece un 20% menos de resistencia para la extracción, lo que permite un acoplamiento más rápido y sencillo. La nueva serie KQ2 también se caracteriza por sus dimensiones reducidas - anchura y altura hasta un 23% menores -, lo que permite obtener racores un 57% más ligeros que los modelos anteriores. Dispone de dos materiales de roscado de latón o latón y níquel y dos tipos de juntas para repetir las conexiones y no contaminar la junta. Además, la serie KQ2 ofrece varios tipos de roscas M, R, NPT, UNF y Uni, así como una gama completa de diámetros, desde Ø2 mm para aplicaciones de baja velocidad y hasta Ø16 mm para aplicaciones de alta velocidad.
KQ2H, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Recto macho
Cualidades
Montaje/desmontaje rápido.
Aplicaciones
Para vacío y aire comprimido. También apto para agua.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 13 g |
|---|---|
| Tipo de rosca | npt |
| Conexión 1 | steckanschluss für schlauch ø 5/32' |
| Conexión 2 | außengewinde npt 1/4 mit gewindedichtmittel |
| Material | latón (latón) / pbt |
| Diámetro de conexión | 5/32' '' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,39 € Sin IVA
/ unidad
5,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días