Referencias
Roebuck:866471
EAN:3660338205798

Documentos
Detalles de producto :
• Disco ideal para lijar, ajustar, acabar lugares de acceso difícil y
zona de trabajo curva o perfilada.
El QUICKCHANGE FLEX ofrece:
• Mejor acceso a zonas difíciles
• Una zona de trabajo reducida, para minimizar el tiempo dedicado al trabajo de acabado
• Gran flexibilidad que se adapta perfectamente a los trabajos de lijado y de acabado de superficies de formas diversas
• Sistema de cambio y bloqueo rápido para sustituir los discos fácilmente.
zona de trabajo curva o perfilada.
El QUICKCHANGE FLEX ofrece:
• Mejor acceso a zonas difíciles
• Una zona de trabajo reducida, para minimizar el tiempo dedicado al trabajo de acabado
• Gran flexibilidad que se adapta perfectamente a los trabajos de lijado y de acabado de superficies de formas diversas
• Sistema de cambio y bloqueo rápido para sustituir los discos fácilmente.
GISS MINI FLEXI/D 50MM G40 ZIRC TYPE R
Cualidades
Compatible con el sistema Roloc
Aplicaciones
Applications such as pipe fabrications, vessels, tanks, enclosures or finishing of corner welds.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro de escariado | 10 mm |
| Tipo de abrasivo | circonio de aluminio |
| Aplicación | blending |
| Forma | disco de aletas de alta velocidad |
| Grano | 40 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs