PFC 115 A 120 SG

Disco abrasivo de láminas A 40SG convexo 115mm

Ver información técnica
Referencias
Pferd Tools:67712115
Rubix:798637440000
EAN:4007220167892
PFERD POLIFAN® flap disc PFC 115 A 120 SG/22,23
brand logo
Resumen técnico
Diámetro115 mm
Diámetro de escariado22.23 mm
Grano120
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PFC 115 A 120 SG


Disco abrasivo de láminas Polifan®, corindón, Ø 115 mm, convexa

A SG STEELOX
Características: láminas de corindón (A), unida de manera altamente resistente con aglomerante de resina sintética al plato de tejido de vitrofibra. Así se obtiene una agresiva capacidad de desprendimiento de viruta y una excelente vida útil. Fabricado sin adición de materiales de relleno férreos, azufrados y clorados. Orificio normalizado 22,23 mm.

Aplicación: para el mecanizado de acero y acero fino. Adecuado para el rectificado de superficies y mecanizado de cordones de soldadura.
POLIFAN PFC 115 A120 SG STEELOX

Información técnica


Atributos
Diámetro115 mm
Diámetro de escariado22.23 mm
Grano120
Formaconico
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,87 Sin IVA
/ unidad
7,10 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días