DISCO LAMINAS 125X22MM R860 P40 X-TREME

Disco de láminas Norton X-Treme R860

Ver información técnica

Referencias

Norton:78072726076
Rubix:799081375000
EAN:8013414838727
brand logo

Resumen técnico

Diámetro125 mm
Diámetro de escariado22.23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DISCO LAMINAS 125X22MM R860 P40 X-TREME


X-Treme es un disco de láminas de circonio de alto rendimiento exclusivo de Norton. Diseñado para afilar más rápido y durar más, es ideal para todas las aplicaciones de trabajo pesado.
Flap Discs - Norton X-treme R860 - 125x22mm Gr40

Cualidades

100% sharp NorZon grain for a faster cut from the very beginning. Lower disc wear for longer grinding time, without loss of cut throughout disc life.

Aplicaciones

Grinding

Información técnica


Atributos
Diámetro125 mm
Diámetro de escariado22.23 mm
Formaconica
Grano40
3,97 Sin IVA
/ unidad
4,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días