2121712100

QR1-S standard series

Ver información técnica
Referencias
Aventics:2121712100
Rubix:798373434000
fabricante:2121712100
brand logo
Resumen técnico
Conexión 110
Materialpolyamide (housing); seal: acrylonitrile butadiene rubber (nbr); tooth lock washer: stainless steel; release ring: polyamide; release ring holder: die-cast zinc (nickel-plated)
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2121712100


Información técnica


Atributos
Conexión 110
Materialpolyamide (housing); seal: acrylonitrile butadiene rubber (nbr); tooth lock washer: stainless steel; release ring: polyamide; release ring holder: die-cast zinc (nickel-plated)
Longitud52 mm
Temperatura mín.0 °C
Colorrojo
Conexión 212
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio10 bar
Tipo de líquidocompressed air
Diámetro exterior de tubo métrico10 mm
Diámetro exterior de tubo 2 métrico12 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días