2122010140

QR1-S standard series

Ver información técnica
Referencias
Aventics:2122010140
Rubix:798373095000
fabricante:2122010140
EAN:3661475851077
brand logo
Resumen técnico
Tipo de roscabsp
Conexión 1g 1/4
Conexión 210
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2122010140


Información técnica


Atributos
Peso con embalaje21 g
Tipo de roscabsp
Conexión 1g 1/4
Conexión 210
Materialpolybutylene terephthalate (housing); brass (thread, nickel-plated); acrylonitrile butadiene rubber (seal); polyoxymethylene (release ring); die-cast zinc (release ring holder)
Diámetro de conexión1/4 ''
Diámetro exterior de tubo métrico10 mm
Roscadog 1/4 (bsp parallel, captive o-ring thread seal)
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.0 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,48 Sin IVA
/ unidad
10,26 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días