RACOR RECTO HEMBRA D.8-3/8

Racor recto hembra

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:840674
Rubix:798941091000
EAN:3660338059674
FEMALE STRAIGHT FITTING  D.8-3/8
Resumen técnico
Tipo de roscabsp
Conexión 1g3/8
Conexión 28
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : RACOR RECTO HEMBRA D.8-3/8


Racor recto hembra
la parte hembra se une a una parte macho
cilíndrica o cónica
Racor recto hembra D.8-3/8

Información técnica


Atributos
Tipo de roscabsp
Conexión 1g3/8
Conexión 28
Materiallatón niquelado
Diámetro de conexión3/8 ''
Diámetro exterior de tubo métrico8 mm
Roscadog3/8 (rosca paralela bspp, iso 228-1)
Temperatura máx.80 °C
Temperatura mín.-20 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,76 Sin IVA
/ unidad
4,55 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días