Referencias
Aventics:R412005117
Rubix:799187908000
fabricante:R412005117

Detalles de producto : QR1-S-MAN-M003-DA04 [R412005117]
Información técnica
Atributos
| Tipo de rosca | métrica |
|---|---|
| Conexión 1 | m3 |
| Conexión 2 | 4 |
| Material | brass |
| Diámetro de conexión | 5/32 '' |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 4 mm |
| Roscado | m3 external thread |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | 0 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,83 € Sin IVA
/ unidad
9,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días