KBE4-12 00050300

Módulo de tubería, conexión de paso serie KBE

Ver información técnica
Referencias
SMC:KBE4-12
Rubix:752103118043
fabricante:KBE4-12
brand logo
Resumen técnico
Conexión 1tube 8 mm
Materialpbt
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KBE4-12 00050300


▪ Serie de módulo de tubería
▪ Material: nylon, nylon blando, poliuretano
▪ Diámetro exterior del tubo: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16
▪ Rosca exterior: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
▪ Rosca interior: M5x0.8, M6x1, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
▪ Tamaño de carcasa: Body Size 4
▪ Tamaño de puerto: tubo aplicable Ø12

Información técnica


Atributos
Conexión 1tube 8 mm
Materialpbt
Longitud18.5 mm
Temperatura mín.-5 °C
Colorblanco
Conexión 2uni 1/4
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio10 bar
Tipo de líquidoaire/agua
Diámetro exterior de tubo métrico8 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,70 Sin IVA
/ unidad
15,37 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días