Referencias
Bosch:PushDrive
Rubix:798708328000
fabricante:06039C6000
EAN:3165140953801

Documentos
Detalles de producto : PUSCH DRIVE 0.603.9C6.000
Atornillador con batería PushDrive; Solo es necesario presionar para comenzar a trabajar; Manejo sencillo gracias a la función exclusiva Push&Go; Mayor control gracias a la selección de par; Posibilidad de ajustar los tornillos manualmente con el modo manual; Con cargador micro USB para una carga sencilla; No tiene efecto memoria ni se autodescarga: siempre lista para la acción gracias a la tecnología de litio; Indicador LED del estado de carga; Cargador micro USB; Set de 32 puntas de atornillar; Caja de almacenaje
Atornillador con batería PushDrive
Cualidades
•Simple handling due to the unique “Push&Go” function
Increased control thanks to torque selection
Possibility to adjust screws manually with the manual mode
No memory effect, no self-discharge
Increased control thanks to torque selection
Possibility to adjust screws manually with the manual mode
No memory effect, no self-discharge
Aplicaciones
The Powerful Assistance For Extensive Projects
Información técnica
Atributos
| Par máximo | 5 N.m |
|---|---|
| Peso | 0.28 kg |
| Inalámbrico | si |
| Capacidad de la batería | 1.5 Ah |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,09 € Sin IVA
/ unidad
70,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
