Referencias
Festo:CRQSL-4
Rubix:798200953000
fabricante:130662
EAN:4052568068486

Resumen técnico
| Material | high alloy stainless steel (housing);fpm (seal);high alloy stainless steel (releasing ring/tube retaining claw) |
|---|---|
| Conexión 1 | voor slang buiten-ø 4 mm |
Documentos
Detalles de producto : CRQSL-4
Push-in L-connector CRQSL-4 Size=Standard, Nominal size=2,1 mm, Assembly Position=Any, Container size=1, Design structure=Push/pull principle
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 13,5 g |
|---|---|
| Material | high alloy stainless steel (housing);fpm (seal);high alloy stainless steel (releasing ring/tube retaining claw) |
| Conexión 1 | voor slang buiten-ø 4 mm |
| Perfil | standard |
| Conexión 2 | voor slang buiten-ø 4 mm |
| Temperatura máx. | 120 °C |
| Diámetro de tubo | 4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,11 € Sin IVA
/ unidad
60,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días