MUELA FIELTRO CILINDRICA FK ZYA 1012/6 M

Puntas de desbaste de fieltro

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:FK ZYA 1012/6 M
Rubix:798892152000
fabricante:44111011
EAN:4007220035863
brand logo

Resumen técnico

Diámetro10 mm
Diámetro de varilla6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MUELA FIELTRO CILINDRICA FK ZYA 1012/6 M


Las puntas de desbaste de fieltro se utilizan cuando deben mantenerse exactamente las formas geométricas gracias a su dureza y flexibilidad.

La forma cilíndrica ZYA se utiliza fundamentalmente con el contorno de la herramienta.
Muelas de fieltro de dureza media de forma cilíndrica Ø 10x12 mm, mango Ø 6 mm

Cualidades

Se pueden perfilar libremente, por lo que se pueden utilizar también para herramientas con geometrías complicadas.
Conservación exacta de las forma geométricas gracias a su dureza.

Información técnica


Atributos
Diámetro10 mm
Diámetro de varilla6 mm
Grosor12 mm
Aplicaciónpolishing
3,82 € Sin IVA
/ unidad
4,62 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días