Referencias
Pferd Tools:FK ZYA 1220/3 H
Rubix:798892084000
fabricante:44100040
EAN:4007220035924

Detalles de producto : MUELA FIELTRO CIL. FK ZYA 1220/3 H
Las puntas de desbaste de fieltro se utilizan cuando deben mantenerse exactamente las formas geométricas gracias a su dureza y flexibilidad.
La forma cilíndrica ZYA se utiliza fundamentalmente con el contorno de la herramienta.
La forma cilíndrica ZYA se utiliza fundamentalmente con el contorno de la herramienta.
Punta de desbaste de fieltro duro forma cilíndrica Ø 12x20 mm, mango Ø 3 mm
Cualidades
Se pueden perfilar libremente, por lo que se pueden utilizar también para herramientas con geometrías complicadas.
Conservación exacta de las forma geométricas gracias a su dureza.
Conservación exacta de las forma geométricas gracias a su dureza.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro de varilla | 3 mm |
| Grosor | 20 mm |
| Aplicación | polishing |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,54 € Sin IVA
/ unidad
6,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días