Referencias
Pferd Tools:FK ZYA 0610/3 M
Rubix:798894563000
fabricante:44140610
EAN:4007220295243

Detalles de producto : MUELA FIELTRO CILINDRICA FK ZYA 0610/3 M
MUELA FIELTRO CILÍNDRICA FK ZYA 0610/3 M
MUELA FIELTRO CILÍNDRICA FK ZYA 0610/3 M
Cualidades
The various diameters and shapes can also be used to polish parts with complex geometrical shapes. PFERD felt tools can be freely profiled.
Aplicaciones
Felt tools are mainly used for high-gloss polishing.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 6 mm |
|---|---|
| Diámetro de varilla | 3 mm |
| Aplicación | max. speed: 79,500 rpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,59 € Sin IVA
/ unidad
4,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días