Referencias
Pferd Tools:FK ZYA 2530/6 H ST-BO
Rubix:798892024000
fabricante:44100054
EAN:4007220036006

Detalles de producto : MUELA FIELTRO CIL.FK ZYA 2530/6 H ST-BO
Las puntas de desbaste de fieltro se utilizan cuando deben mantenerse exactamente las formas geométricas gracias a su dureza y flexibilidad.
La forma cilíndrica ZYA se utiliza fundamentalmente con el contorno de la herramienta.
La ejecución con agujero frontal (ST-BO) es especialmente adecuada para el trabajo frontal.
La forma cilíndrica ZYA se utiliza fundamentalmente con el contorno de la herramienta.
La ejecución con agujero frontal (ST-BO) es especialmente adecuada para el trabajo frontal.
Punta de desbaste de fieltro duro forma cilíndrica con agujero frontal Ø 25x30 mm, mango Ø 6 mm
Cualidades
Se pueden perfilar libremente, por lo que se pueden utilizar también para herramientas con geometrías complicadas.
Conservación exacta de las forma geométricas gracias a su dureza.
Conservación exacta de las forma geométricas gracias a su dureza.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro de varilla | 6 mm |
| Grosor | 30 mm |
| Aplicación | polishing |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,23 € Sin IVA
/ unidad
11,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días