PUNTAL TELESCOPICO 160-290

Puntal telescópico

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Roebuck:865202
Rubix:798960594000
EAN:3660338195822
TELESCOPIC SUPPORT Lifting height mm 160-290
Resumen técnico
Carga de trabajo segura (SWL)60 kg
Altura de montaje2900 mm
Altura de elevación1600 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : PUNTAL TELESCOPICO 160-290


Extensible mediante deslizamiento.
Ajuste final mediante tornillo.
Bloqueo seguro.
tacos de caucho antideslizantes.
Herramienta multiuso: MANTENER, RESISTIR, BLOQUEAR.
Carga máxima hasta 60 kg.
Telescopic prop 160 - 190 cm

Cualidades

Secure lock, final screw adjusment, versatile retaining pads, max load up to 60kg

Información técnica


Atributos
Carga de trabajo segura (SWL)60 kg
Altura de montaje2900 mm
Altura de elevación1600 mm
Tipoprop
Peso2.3 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,52 Sin IVA
/ unidad
78,07 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Altura de montaje

Altura de elevación

Seleccione variantes (3)