PUNTAL TELESCOPICO 101-177

Puntal telescópico

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Roebuck:865201
Rubix:798960595000
EAN:3660338195815
TELESCOPIC SUPPORT Lifting height mm 101-177

Resumen técnico

Carga de trabajo segura (SWL)60 kg
Altura de montaje1770 mm
Altura de elevación1770 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PUNTAL TELESCOPICO 101-177


Extensible mediante deslizamiento.
Ajuste final mediante tornillo.
Bloqueo seguro.
tacos de caucho antideslizantes.
Herramienta multiuso: MANTENER, RESISTIR, BLOQUEAR.
Carga máxima hasta 60 kg.

Cualidades

Secure lock, final screw adjusment, versatile retaining pads, max load up to 60kg

Información técnica


Atributos
Carga de trabajo segura (SWL)60 kg
Altura de montaje1770 mm
Altura de elevación1770 mm
Peso1.7 kg
56,54 € Sin IVA
/ unidad
68,41 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Altura de montaje

Altura de elevación