GATOS HIDRAULICOS CON PATA 5T


Gatos hidráulicos con pata

Referencias
spartex:880589
rubix:798953084000
ean:3660338339547
Resumen técnico
Carga de trabajo segura (SWL)5000 kg
Altura de elevación573 mm

Detalles de producto : GATOS HIDRAULICOS CON PATA 5T


Construcción sólida con recubrimiento epoxi. Los tornillos de descarga aseguran un descenso flexible y seguro de la carga. Palanca ajustable a 180°. Permite levantar cargas pesadas. Toma la carga a ras del suelo y posible sobre el cabezal del gato. Utilizable en todas las posiciones.

Información técnica


Atributos
Carga de trabajo segura (SWL)5000 kg
Altura de elevación573 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
796,59 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h