Referencias
Wera:05066305001
Rubix:798263344000
fabricante:05066305001
EAN:4013288015754

Detalles de producto : 867/1 TZ TX 10X25MM
Punta para tornillos con TORX® interior de 1/4", similar a DIN 3126 C 6,3, de gran dureza, con zona de torsión
Nota general: las herramientas TORX PLUS® son superiores a las herramientas TORX® en lo que se refiere a la transmisión del par de apriete debido a su mayor superficie de contacto con el tornillo.
El sistema TORX® y el sistema TORX PLUS® solamente son compatibles de modo unilateral: con las herramientas convencionales TORX® también podrá manipularse (de manera limitada) un tornillo TORX PLUS®. Sin embargo, no es posible utilizar herramientas TORX PLUS® para un tornillo de perfil TORX®.
Nota general: las herramientas TORX PLUS® son superiores a las herramientas TORX® en lo que se refiere a la transmisión del par de apriete debido a su mayor superficie de contacto con el tornillo.
El sistema TORX® y el sistema TORX PLUS® solamente son compatibles de modo unilateral: con las herramientas convencionales TORX® también podrá manipularse (de manera limitada) un tornillo TORX PLUS®. Sin embargo, no es posible utilizar herramientas TORX PLUS® para un tornillo de perfil TORX®.
Información técnica
Atributos
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | tx 10 |
| Longitud | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,79 € Sin IVA
/ unidad
3,38 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días