1193449 IN 30 3/8AF - VASO DESTORNILLADOR 3/8p, 3/8p

Punta para destornillador 3 - 8 pulgadas hembra hexagonal

Ver información técnica

Referencias

Gedore:IN 30 3/8AF
Rubix:798177024000
fabricante:1193449
EAN:4010886883525
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Longitud49 mm
Huellahex / allen
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1193449 IN 30 3/8AF - VASO DESTORNILLADOR 3/8p, 3/8p


Llave de vaso con punta de atornillar de 3/8" para tornillos de cabeza con hembra hexagonal

Características: DIN 7422, con ranura para bola de retención, rectificado y cromado, con moleteado antideslizante.

De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, puntas prensadas, fosfatado al manganeso.
Vaso para puntas de destornillador 3/8", 3/8" Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola Accionamiento manual, empuñadura moleteada Cromado Con pasador embutido de acero especial al vanadio GEDORE, fosfatado de manganeso

Información técnica


Atributos
Peso neto50 g
Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Longitud49 mm
Huellahex / allen
Tamaño de huella3/8 in
Acabadocromado
13,36 € Sin IVA
/ unidad
16,17 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días