6265890 ITX 20 T40 - VASO DESTORNILLADOR 1/4p T40

Punta para destornillador 1 - 4 pulgadas

Ver información técnica

Referencias

Gedore:ITX 20 T40
Rubix:798176133000
fabricante:6265890
EAN:4010886626580
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Longitud33.5 mm
Huellaperfil torx
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6265890 ITX 20 T40 - VASO DESTORNILLADOR 1/4p T40


Punta para destornillador de 1/4" para tornillos con TORX® interior

Características: con ranura de retención de bola y con moleteado antideslizante.

De acero de cromo-vanadio, rectificado y cromado, puntas de acero de cromo-vanadio, pavonadas.
Boca de destornillador 1/4" TORX T40 cuadrada según DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, con ranura de retención de bola Accionamiento manual, empuñadura moleteada Cromada Con perno embutido de acero especial al vanadio GEDORE, acabado cañón de fusil

Información técnica


Atributos
Peso neto25 g
Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Longitud33.5 mm
Huellaperfil torx
Tamaño de huellat40
Modelot40
Acabadocromado
9,49 € Sin IVA
/ unidad
11,48 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días