VASO DE PUNTA 3/8 8740 B HF HEX-PLUS 8,0X100 MM
Punta destornillador 3 - 8 pulgadashexagonal interno HF
Ver información técnicaReferencias
Wera:05003040001
Rubix:799278873000
fabricante:05003040001
EAN:4013288188786
Detalles de producto : VASO DE PUNTA 3/8 8740 B HF HEX-PLUS 8,0X100 MM
Punta para destornillador de 3/8" Zyklop para tornillos de cabeza con hembra hexagonal, larga
Características: De acero de cromo-vanadio, cromado mate. Con función de bloqueo mecánica, para situaciones en las cuales la sujeción magnética no es posible o no es deseada.
Características: De acero de cromo-vanadio, cromado mate. Con función de bloqueo mecánica, para situaciones en las cuales la sujeción magnética no es posible o no es deseada.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,24 € Sin IVA
/ unidad
23,28 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días