6159350 INX 19 L 8-100 - VASO DESTORNILLADOR 1/2p, FORMA LARGA XZN M8

Punta destornillador 1-2 pulgadas XZN

Ver información técnica

Referencias

Gedore:INX 19 L 8-100
Rubix:798179191000
fabricante:6159350
EAN:4010886615935
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Longitud100 mm
Huellaxzn
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6159350 INX 19 L 8-100 - VASO DESTORNILLADOR 1/2p, FORMA LARGA XZN M8


Punta para destornillador de 1/2" para tornillos multi-torx XZN, larga

Características: DIN 2324. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificado y cromado, con moleteado en diagonal antideslizante, puntas de acero especial de vanadio GEDORE, fosfatada al manganeso.
Screwdriver bit socket 1/2", long XZN M8 Acc. to DIN 2324 Square drive as per DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip Chrome-plated With pressed-in pin in GEDORE vanadium special steel, manganese-phosphated Tip as per DIN 2325 * not standardised

Información técnica


Atributos
Peso neto97 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Longitud100 mm
Huellaxzn
Tamaño de huellam8
Modeloinx 19 l 8-100
Acabadocromado
21,96 € Sin IVA
/ unidad
26,57 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días