Referencias
Beta Tools:910/36A
Rubix:798165101000
fabricante:009100845
EAN:8014230196626


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Longitud | 255 mm |
| Huella | hex / allen |
Detalles de producto : 910/36A-MANGO ARTICULADO MACHO 3/8
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 270x105x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 210 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Longitud | 255 mm |
| Huella | hex / allen |
| Modelo | 910/36a |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,10 € Sin IVA
/ unidad
47,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días