VASO DE PUNTA 3/8 8767 B HF TORX 25X107 MM
Punta destornillador 3 - 8 pulgadas TX - HF
Ver información técnicaReferencias
Wera:05003063001
Rubix:799278857000
fabricante:05003063001
EAN:4013288188861
Detalles de producto : VASO DE PUNTA 3/8 8767 B HF TORX 25X107 MM
Puntas para destornillador de 3/8" Zyklop para tornillos con TORX® interior, largas
Características: De acero de cromo-vanadio, cromado mate. Con función de bloqueo mecánica, para situaciones en las cuales la sujeción magnética no es posible o no es deseada.
Características: De acero de cromo-vanadio, cromado mate. Con función de bloqueo mecánica, para situaciones en las cuales la sujeción magnética no es posible o no es deseada.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,27 € Sin IVA
/ unidad
20,90 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días