6276150 IN 32 22

Punta para destornillador 3 - 4 pulgadas hembra hexagonal

Ver información técnica

Referencias

Gedore:IN 32 22
Rubix:798174755000
fabricante:6276150
EAN:4010886627617
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Longitud80 mm
Huellahex / allen
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6276150 IN 32 22


Punta para destornillador de 3/4" para tornillos de cabeza con hembra hexagonal

Características: DIN 7422, con pasador de retención y moleteado antideslizante.

De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificado y cromado, puntas de acero especial de vanadio GEDORE, fosfatada al manganeso.
Puntas de destornillador 3/4" 22 mm según DIN 7422 Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con pasador de bloqueo Accionamiento manual, empuñadura moleteada Cromado Con pasador embutido de acero especial al vanadio GEDORE, fosfatado de manganeso

Información técnica


Atributos
Peso neto482 g
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Longitud80 mm
Huellahex / allen
Tamaño de huella22 mm
Modeloin 32 22
Acabadocromado
35,96 € Sin IVA
/ unidad
43,51 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días