VASO IMPACTO 1/2 PUNTA ALLEN 6 MM
NSHM - Vasos destornilladores impacto 1/2" para tornillos huecos 6 caras métricos
Ver información técnicaReferencias
Facom:NSHM.6
Rubix:798530496000
EAN:3148517878785


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Longitud | 75 mm |
| Huella | hex / allen |
Detalles de producto : VASO IMPACTO 1/2 PUNTA ALLEN 6 MM
• Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y los pasadores destinados a tal uso.
• Vaso destornillador mono bloque
VASO 1/2 IMPACTO MACHO HEXA 6MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 86 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 76x26x26 mm |
| Peso con embalaje | 86 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Longitud | 75 mm |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 6 |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,99 € Sin IVA
/ unidad
27,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días