920ME 17-VASOS MACHO HEXAGONALES
LLAVES DE TUBO HEMBRAS HEXAGONALES CON ENCASTRE CUADRADO 1/2" BETA 920ME
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:920ME 17
Rubix:798163505000
fabricante:009200517
EAN:8014230035130


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Longitud | 75 mm |
| Huella | hex / allen |
Detalles de producto : 920ME 17-VASOS MACHO HEXAGONALES
Acabado cromado<br/>
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 160x70x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 183,5 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Longitud | 75 mm |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 17 |
| Modelo | 920me 17 |
| Material | chrome-plated |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,55 € Sin IVA
/ unidad
23,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días