6247210 ITX 30 T27 - VASO DESTORNILLADOR 3/8p T27

Llave de vaso-destornillador TX-ITX 30

Ver información técnica

Referencias

Gedore:ITX 30 T27
Rubix:798177028000
fabricante:6247210
EAN:4010886624722
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Longitud49 mm
Huellaperfil torx
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6247210 ITX 30 T27 - VASO DESTORNILLADOR 3/8p T27


Vaso para puntas de destornillador 3/8" TX T27 Cuadradillo según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola Para uso manual, agarre moleteado Cromado Con pasador prensado en acero especial de vanadio GEDORE, acabado gun-metal

Información técnica


Atributos
Peso neto51 g
Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Longitud49 mm
Huellaperfil torx
Tamaño de huellat27
Modelot27
Acabadocromado
13,48 € Sin IVA
/ unidad
16,31 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días