1350040 1/4DR X T40 TORX SOCKET
Vaso destornillador 1 - 4 pulgadas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Stahlwille:01350040
Rubix:798230173000
EAN:4018754001200




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Longitud | 28 mm |
| Huella | perfil torx |
Documentos
Detalles de producto : 1350040 1/4DR X T40 TORX SOCKET
Llave de vaso con punta de atornillar de 1/4" para tornillos con TORX® interior
Características: con ranura de retención de bola y con moleteado antideslizante.
De acero de aleación de cromo, cromado.
Características: con ranura de retención de bola y con moleteado antideslizante.
De acero de aleación de cromo, cromado.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 12x12x28 mm |
|---|---|
| Peso neto | 12 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Longitud | 28 mm |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | t40 |
| Modelo | 44ktx |
| Material | chrome alloy steel (chrome-plated) |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,80 € Sin IVA
/ unidad
15,49 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días