6158620 IN 19 L 14-140 - VASO DESTORNILLADOR 1/2p, FORMA LARGA 14 MM

Punta para destornillador 1 - 2 pulgadas hembra hexagonal

Ver información técnica

Referencias

Gedore:IN 19 L 14-140
Rubix:798179189000
fabricante:6158620
EAN:4010886615867
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Longitud140 mm
Huellahex / allen
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6158620 IN 19 L 14-140 - VASO DESTORNILLADOR 1/2p, FORMA LARGA 14 MM


Punta para destornillador de 1/2" para tornillos de cabeza con hembra hexagonal, largo

Características: DIN 7422, con ranura para bola de retención y moleteado antideslizante.

De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificado con precisión, cromado, puntas de acero especial de vanadio GEDORE, fosfatada al manganeso.
* Tamaño no normalizado.
Punta destornillador hexagonal 1/2", larga 14 mm según DIN 7422 Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, con ranura de retención de bola Accionamiento manual, empuñadura moleteada Cromado Con perno prensado de acero especial al vanadio GEDORE, fosfatado con manganeso * t = punta hexagonal escalonada 13 mm * no normalizado

Información técnica


Atributos
Peso neto257 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Longitud140 mm
Huellahex / allen
Tamaño de huella14 mm
Modeloin 19 l 14-140
Acabadocromado
19,98 € Sin IVA
/ unidad
24,18 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días