6155520 IN 19 1/2AF - VASO DESTORNILLADOR 1/2p, 1/2p

Punta destornillador 1/2 pulgada hexagonal 7/32 pulgadas

Ver información técnica

Referencias

Gedore:IN 19 1/2AF
Rubix:798176205000
fabricante:6155520
EAN:4010886615553
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Longitud60 mm
Huellahex / allen
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6155520 IN 19 1/2AF - VASO DESTORNILLADOR 1/2p, 1/2p


Destornillador de vaso 1/2" in-hex 1/2" Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, con ranura de retención de bola Accionamiento manual, empuñadura moleteada Cromado Con perno embutido de acero especial al vanadio GEDORE, fosfatado de manganeso

Información técnica


Atributos
Peso neto119 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Longitud60 mm
Huellahex / allen
Tamaño de huella1/2 in
Acabadocromado
13,73 € Sin IVA
/ unidad
16,61 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días