VASO DE PUNTA 1/2 8740 C HF HEX-PLUS 6,0X140 MM

Punta para destornillador 1 - 2 pulgadas con función retención hembra hexagonal

Ver información técnica
Referencias
Wera:05003842001
Rubix:799279049000
fabricante:05003842001
EAN:4013288183507
brand logo
Resumen técnico
Longitud140 mm

Detalles de producto : VASO DE PUNTA 1/2 8740 C HF HEX-PLUS 6,0X140 MM


Punta para destornillador de 1/2" Zyklop para tornillos de cabeza con hembra hexagonal, larga

Características: de acero de cromo-vanadio, cromado mate. Con función de bloqueo mecánica, para situaciones en las cuales la sujeción magnética no es posible o no es deseada.

Información técnica


Atributos
Longitud140 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,44 Sin IVA
/ unidad
24,73 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días