6567040 880 8 - PUNTA DESTORNILLADOR 5/16p 8 MM
Punta destornillador plana - 880
Ver información técnicaReferencias
Gedore:880 8
Rubix:798173723000
fabricante:6567040
EAN:4010886656709

Detalles de producto : 6567040 880 8 - PUNTA DESTORNILLADOR 5/16p 8 MM
Punta destornillador 5/16" 8 mm Para uso manual y en herramientas eléctricas y neumáticas Para uso muy intensivo Según DIN ISO 2351-1 Destornillador hexagonal según DIN 3126 - C 8 (5/16") Acero especial al vanadio GEDORE, acabado cañón metálico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 15 g |
|---|---|
| Huella | plano |
| Tamaño de huella | 1,6x8 mm |
| Longitud | 41 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,26 € Sin IVA
/ unidad
3,94 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días