PUNTA ALLEN 5/16 3,0X30 MM 840/2 Z HEX-PLUS
Punta dureza tenaz 5 - 16 pulgadas DIN3126C8 hembra hexagonal
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Wera:05057505001
Rubix:799279107000
fabricante:05057505001
EAN:4013288012753



Documentos
Detalles de producto : PUNTA ALLEN 5/16 3,0X30 MM 840/2 Z HEX-PLUS
Punta para tornillos de cabeza con hembra hexagonal de 5/16" DIN 3126 C 8
Características: de dureza tenaz, con geometría Hex-Plus.
Características: de dureza tenaz, con geometría Hex-Plus.
Cualidades
•For socket head screws
Tough for hard materials
Hex-Plus allows socket head screws to live longer
5/16" hexagon drive (Wera connecting series 2)
Tough for hard materials
Hex-Plus allows socket head screws to live longer
5/16" hexagon drive (Wera connecting series 2)
Información técnica
Atributos
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 3 mm |
| Longitud | 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,65 € Sin IVA
/ unidad
6,84 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días