6709M-8
Llaves de vaso cuadradas 1/4" para tornillos hexagonales
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bahco:6709M-8
Rubix:798210515000
EAN:7314151830694

Documentos
Detalles de producto : 6709M-8
Cualidades
Mango moleteado para el torneado manual de elementos de fijación
No apto para el funcionamiento con máquinas o herramientas eléctricas
Acabado altamente pulido
Acero aleado de alto rendimiento
Normas: ISO 1174 y DIN 3120
No apto para el funcionamiento con máquinas o herramientas eléctricas
Acabado altamente pulido
Acero aleado de alto rendimiento
Normas: ISO 1174 y DIN 3120
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 20 g |
|---|---|
| Longitud | 36 mm |
| Tamaño de huella | 8 |
| Huella | hex / allen |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,04 € Sin IVA
/ unidad
7,31 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 5 ) días