PUNTA 1/4 PH-3X50 MM DIAMANTE 851/4 BDC

Punta diamante 1 - 4 pulgadas DIN3126E6,3

Ver información técnica

Referencias

Wera:05059534001
Rubix:798263447000
EAN:4013288034113
brand logo

Resumen técnico

Huellaphillips (ph)
Tamaño de huellaph3
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PUNTA 1/4 PH-3X50 MM DIAMANTE 851/4 BDC


Punta para tornillos de estrella PH de 1/4" DIN 3126 E 6,3, diamantada, BiTorsion, recubierta de diamante, 50 mm longitud

Cualidades

For Phillips screws
BiTorsion zone to absorb peak loads
Diamond coating for a secure fit in the screw, literally bites into the screwhead to prevent cam-out

Aplicaciones

Power tools

Información técnica


Atributos
Huellaphillips (ph)
Tamaño de huellaph3
Longitud50 mm
7,83 € Sin IVA
/ unidad
9,47 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días