Referencias
Facom:NEX.27A
Rubix:798527903000
EAN:3148510340531



Detalles de producto : NEX.27A PUNTA IMPACTO
• Conforme con las especificaciones Torx®..
• Uso con llaves de impacto.
• Arrastre 1/2" - 12,7 mm.
PUNTA 1/2 IMPACTO TORX 27
Aplicaciones
For use with impact wrenches.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 28 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 55x15x15 mm |
| Peso con embalaje | 28 g |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | t27 |
| Longitud | 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,78 € Sin IVA
/ unidad
15,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días