6538100 680 8 S-010 - PUNTA DESTORNILLADOR 1/4p, LOTE ECONOMICO 10 UDS, 8 MM
Punta de destornillador plana IS - 680
Ver información técnicaReferencias
Gedore:680 8 S-010
Rubix:798173595000
fabricante:6538100
EAN:4010886140055



Detalles de producto : 6538100 680 8 S-010 - PUNTA DESTORNILLADOR 1/4p, LOTE ECONOMICO 10 UDS, 8 MM
• para uso manual y para destornilladores eléctricos y neumáticos
• ejecución conforme a DIN ISO 2351-1
• con accionamiento hexagonal exterior según DIN 3126 - C 6,3 (1/4")
• acero especial GEDORE-vanadium, bruñido
• pack de ahorro de 10 y 5 piezas
Punta para destornillador 1/4", Pack de ahorro 10 piezas, IS 8 mm para uso manual y para destornilladores eléctricos y neumáticos ejecución conforme a DIN ISO 2351-1 con accionamiento hexagonal exterior según DIN 3126 - C 6,3 (1/4") acero especial GEDORE-vanadium, bruñido pack de ahorro de 10 y 5 piezas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 70 g |
|---|---|
| Huella | plano |
| Tamaño de huella | 1,6x8 mm |
| Longitud | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,73 € Sin IVA
/ unidad
16,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días