6566820 880 6,5 - PUNTA DESTORNILLADOR 5/16p 6,5 MM

Punta destornillador plana - 880

Ver información técnica

Referencias

Gedore:880 6,5
Rubix:798174553000
fabricante:6566820
EAN:4010886656686
brand logo

Resumen técnico

Huellaplano
Tamaño de huella1,2x6,5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6566820 880 6,5 - PUNTA DESTORNILLADOR 5/16p 6,5 MM


Punta destornillador 5/16" 6,5 mm Para uso manual y en herramientas eléctricas y neumáticas Para uso muy intensivo Según DIN ISO 2351-1 Destornillador hexagonal según DIN 3126 - C 8 (5/16") Acero especial al vanadio GEDORE, acabado cañón metálico

Información técnica


Atributos
Peso neto13 g
Huellaplano
Tamaño de huella1,2x6,5 mm
Longitud41 mm
3,26 € Sin IVA
/ unidad
3,94 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días