PUNTA 1/4 PZ-1X70 MM 855/4 Z
Punta dureza tenaz 1 - 4 pulgadas DIN3126E6,3
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Wera:WER-05060027001
Rubix:798263405000
EAN:4013288014955

Documentos
Detalles de producto : PUNTA 1/4 PZ-1X70 MM 855/4 Z
Punta para tornillos de estrella PZ de 1/4" DIN 3126 E 6,3, 70 mm de longitud, de dureza tenaz
Aplicación: especialmente adecuada para uniones roscadas en metal y chapa.
Aplicación: especialmente adecuada para uniones roscadas en metal y chapa.
Cualidades
Suitable for Pozidrive
Ductile and tough for hard materials
Suitable for AEG, ARO, Atlas-Copco, Biax, Black & Decker, Bosch, Buckeye Tools etc.
Prevents premature breakage of the drive tip
Ductile and tough for hard materials
Suitable for AEG, ARO, Atlas-Copco, Biax, Black & Decker, Bosch, Buckeye Tools etc.
Prevents premature breakage of the drive tip
Información técnica
Atributos
| Huella | pozidriv |
|---|---|
| Tamaño de huella | pz1 |
| Longitud | 70 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,74 € Sin IVA
/ unidad
8,16 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días