Referencias
Bosch:2607001636
Rubix:799226773000
EAN:3165140301626

Detalles de producto : PUNTA T20 EXTRADURA E 49
Punta de atornillar extra dura HEX Accionamiento ISO 1173 C6.3, vástago hexagonal exterior de 1/4"
Cualidades
•An optimised heat treatment process results in extra-hard quality for adequate performance
The tapered torsion zone copes easily with torque peaks, fulfilling all tasks
The tapered torsion zone copes easily with torque peaks, fulfilling all tasks
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 13 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 120x50x6 mm |
| Peso con embalaje | 13 g |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | t20 |
| Longitud | 49 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,76 € Sin IVA
/ unidad
3,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
