Referencias
Bahco:59S/T7
Rubix:798212553000
EAN:7314150198498

Detalles de producto : 59S/T7
• Cuadradillo de 1/4", DIN 3126 e ISO 1173, estilo C 6.3
• Para tornillos TORX®.
• Para todo tipo de aplicaciones en el comercio y la industria.
• Aleación de acero de alto rendimiento
• Acabado en zinc fosfatado.
• Disponible en pequeños blísteres con 3 piezas, en cajas de plástico con 5 y 10 piezas y en cajas de plástico bi-componente con 30 piezas.
• Puntas robustas y resistentes.
• Para uso universal.
Cualidades
1/4" Standard Screwdriver Bits for TORX® Head Screws 25 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 40 g |
|---|---|
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | t7 |
| Longitud | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,97 € Sin IVA
/ unidad
12,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días