Referencias
Gedore:E-8005 2 J
Rubix:798178137000
fabricante:5703460
EAN:4010886570340
Detalles de producto : 5703460 E-8005 2 J - PUNTA DE RECAMBIO 2 J
Punta de repuesto 2 J Ayuda de selección: La distancia entre los agujeros para circlips no tensados suele estar entre 80 mm y 140 mm Las puntas que se utilizan para separar los anillos están ajustadas al ancho de apertura del circlip no tensado Anchos de apertura 140-125 mm: Puntas combinadas E-8005 1 J y E-8005 2 J Anchos de apertura 125-110 mm: Puntas combinadas E-8005 1 J y E-8005 4 J Anchos de apertura 110-95 mm: Puntas combinadas E-8005 3 J y E-8005 4 J Anchos de apertura 95-80 mm: Puntas combinadas E-8005 5 J y E-8005 6 J
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 1 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,63 € Sin IVA
/ unidad
39,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días