5702220 E-8005 2 A - PUNTA DE RECAMBIO 2 A

Punta de repuesto

Ver información técnica

Referencias

Gedore:E-8005 2 A
Rubix:798178133000
fabricante:5702220
EAN:4010886570227
O276GNB

Resumen técnico

Número de elementos1

Detalles de producto : 5702220 E-8005 2 A - PUNTA DE RECAMBIO 2 A


Punta de repuesto 2 A Ayuda de selección: las distancias entre orificios de los anillos de retención sin tensión suelen estar entre 20 y 50 mm. Las puntas para extraer los anillos se sustituyen dependiendo de la abertura del anillo sin tensión. Abertura de 18-28 mm: Combinación punta E-8005 1 A y E-8005 2 A. Abertura de 29-39 mm: Combinación punta E-8005 1 A y E-8005 4 A. Abertura de 40-50 mm: Combinación punta E-8005 3 A y E-8005 4 A

Información técnica


Atributos
Número de elementos1
27,95 € Sin IVA
/ unidad
33,82 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días