6553090 690 PZD 3 S-010 - PUNTA DESTORNILLADOR 1/4p, LOTE ECONOMICO 10 UDS, PZ 3
Punta de destornillador PoziDriv - 690 PZD
Ver información técnicaReferencias
Gedore:690 PZD 3 S-010
Rubix:798175854000
fabricante:6553090
EAN:4010886140482



Detalles de producto : 6553090 690 PZD 3 S-010 - PUNTA DESTORNILLADOR 1/4p, LOTE ECONOMICO 10 UDS, PZ 3
• para uso manual y con destornilladores eléctricos y neumáticos
• ejecución según DIN ISO 2351-2, punta según DIN ISO 8764-1 PZ
• con accionamiento hexagonal exterior según DIN 3126 - C 6,3 (1/4")
• GEDORE-vanadium acero especial, brunido
• pack económico de 10 piezas
Punta de destornillador 1/4" , pack económico 10 piezas, PZ 3 para uso manual y con destornilladores eléctricos y neumáticos ejecución según DIN ISO 2351-2, punta según DIN ISO 8764-1 PZ con accionamiento hexagonal exterior según DIN 3126 - C 6,3 (1/4") GEDORE-vanadium acero especial, brunido pack económico de 10 piezas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 60 g |
|---|---|
| Huella | pozidriv |
| Tamaño de huella | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,36 € Sin IVA
/ unidad
11,33 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
