DT7373-QZ PUNTAS DE IMPACTO T40 X 5 25MM - NO TORSION
DT7373-QZ - Puntas Torsión de Impacto 5 x T40
Ver información técnicaReferencias
Dewalt:DT7373-QZ
Rubix:798588563000
EAN:5035048090695



Detalles de producto : DT7373-QZ PUNTAS DE IMPACTO T40 X 5 25MM - NO TORSION
Descripción
Puntas de impacto T40 x 5 25mm - No Torsión
Vida útil más larga
Elimina las cabezas de tornillos redondeadas
Menos de 4 ° de movimiento
Características
Tipo de cabezal : Torx
Rendimiento : Estandard
Tamaño : T40
Longitud : 25 mm
Unidad de Embalaje : 5
Puntas Torsión de Impacto 5 x T40
Cualidades
Vida útil más larga
Elimina las cabezas de tornillos redondeadas
Menos de 4 ° de movimiento
Información técnica
Atributos
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | t40 |
| Longitud | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,00 € Sin IVA
/ unidad
6,05 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días