6541590 690 3 S-010 - PUNTA DESTORNILLADOR 1/4p, LOTE ECONOMICO 10 UDS, PH 3
Punta de atornillar Philips - 690
Ver información técnicaReferencias
Gedore:690 3 S-010
Rubix:798173718000
fabricante:6541590
EAN:4010886140420



Detalles de producto : 6541590 690 3 S-010 - PUNTA DESTORNILLADOR 1/4p, LOTE ECONOMICO 10 UDS, PH 3
• para uso manual y para destornilladores eléctricos y neumáticos
• ejecución según DIN ISO 2351-2, punta según DIN ISO 8764-1 PH
• con accionamiento hexagonal exterior según DIN 3126 - C 6,3 (1/4")
• acero especial GEDORE-vanadium, bruñido
• paquete económico de 10 piezas
Punta para destornillador 1/4", paquete económico de 10 piezas, PH 3 para uso manual y con destornilladores eléctricos y neumáticos ejecución según DIN ISO 2351-2, punta según DIN ISO 8764-1 PH con accionamiento hexagonal exterior según DIN 3126 - C 6,3 (1/4") acero especial GEDORE-vanadium, bruñido paquete económico de 10 piezas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 60 g |
|---|---|
| Huella | phillips (ph) |
| Tamaño de huella | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,36 € Sin IVA
/ unidad
11,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
