PUNTA ATOR. EH 102,5
EH.1 - Puntas estándar serie 1 para tornillos 6 caras huecos métricos
Ver información técnicaReferencias
Facom:EH.102,5
Rubix:798082875000
fabricante:EH.102.5
EAN:3148510233680



Detalles de producto : PUNTA ATOR. EH 102,5
• Para atornillado manual.
• Arrastre 1/4" - 6,35 mm.
PUNTA 1/4 HEXA - 2,5MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 25x10x10 mm |
| Peso con embalaje | 4 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 2,5 mm |
| Longitud | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,75 € Sin IVA
/ unidad
5,75 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días